曜日別特売
AD11-8A-03A-AC100V パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ CKD 36982617

パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個接続口径Rc1/4定格電圧(V)AC100注文コード36982617品番AD11-8A-03A-AC100V
参考基準価格(税別)¥8,160販売価格(税込)¥7,334
販売価格(税別)
6,667

・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線
ノーマルクローズ

最高作動圧力差(MPa)(空気・水・灯油)1.0、(油(50mm2/s)0.7適合空気/水用トラスコ品番209-1097種別パイロット式ダイアフラム有効断面積(mm2)40.5接続口径Rc1/4質量(kg)0.4電源(V)AC100ポート数2定格電圧(V)AC100コイルハウジングオープンフレーム形リード線作動方式パイロット式ねじの種類Rc作動区分ノーマルクローズ形オリフィス径(Φmm)10使用圧力空気0.02~1MPa・水0.02~1MPa使用流体空気・水・ガス・油等流体温度(℃)-10~60(凍結なき事)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-11
用途: 装置の交換
株式会社エムワイティ-製造業

少し重く感じます。
もう少し軽量化にしてほしい。
AC100V/AC200V兼用にしてほしい。

対象商品 : 02097067
2022-10-19
用途: 機械メンテナンス
建設業・工事業

同じ商品なので問題なく使用出来ました。屋外仕様も簡単に調べられたらいいと思います。調べかたが悪かったかもしれませんが。

2が参考にしています
対象商品 : 02097067
2023-05-17
用途: 機械のメンテナンス時

交換しても同じように使用できました。よかったです。

対象商品 : 02096866
2020-02-21
用途: 菜園の散水に使用している。
富山型デイサービスきずな医療・福祉・介護関連業

とても便利で性能が良くて、施設菜園と植え込みの木々と椎茸栽培に複数個設置し、自動散水の開閉に使用している。

対象商品 : 02097024
2023-01-15
用途: エア装置の通路開閉
サービス業

使用の表が載っていますが、表の左だけでなく右にも最低作動圧力差とあります。これは最高作動圧力差の間違いではないですか?

1が参考にしています
対象商品 : 02097137
2019-10-15
用途: 染色台の温度調節バルブ
有限会社篠原染工場製造業

問題なく稼働しています。今後の耐久性が課題です。5年後、10年後に結果が出るでしょう。
何より安さが魅力でした。

対象商品 : 36982617
2019-09-06
用途: エアー圧送の自動制御
株式会社アグリエール農・林・水産業

北海道では凍結の為、配管内の水抜きを自動で行いたかったのでタイマーを付けエアー圧送した。問題なく制御出来た。

1が参考にしています
対象商品 : 36982574
2020-12-27
用途: 空圧作業

商品自体の機能には満足しているが
IN OUT の表示が見えにくい
本体側面に矢印を書いてもらいたい
取扱説明書が入っていない

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする