曜日別特売
PCV-03 パイロットチェックバルブ ParkerTAIYO 36982915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCV-03 パイロットチェックバルブ ParkerTAIYO 36982915
PCV-03 パイロットチェックバルブ ParkerTAIYO 36982915

パイロットチェックバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
接続口径G3/8
内容量1個注文コード36982915品番PCV-03
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

パイロットチェックバルブは、どんなアクチュエータでも、中間停止させることができます。
このパイロットチェックバルブは空気圧仕様ですが、油圧でも使用できます。

トラスコ品番105-3141接続口径G3/8質量(kg)0.8シリーズPCV有効断面積(mm2)32使用圧力0.2~1MPa寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×70×94.2使用流体空気または粘度250×10[[の-3乗]][[平米]]/s以下の油圧油流量(L/min)25~540(使用空気)流体温度(℃)5~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする