曜日別特売
HV4400-15 ハンドバルブ ParkerTAIYO 36983003

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HV4400-15 ハンドバルブ ParkerTAIYO 36983003
HV4400-15 ハンドバルブ ParkerTAIYO 36983003

ハンドバルブ

(2件のレビュー)
44日以内出荷返品不可44日以内出荷とは
管接続口径1/2
内容量1個注文コード36983003品番HV4400-15
参考基準価格(税別)¥25,600販売価格(税込)¥27,390
販売価格(税別)
24,900

手動でアクチュエータをダイレクト駆動できます。
3ポジションで中間・非常停止も操作可能です。
メタルシールで長寿命です。

ポート数4トラスコ品番219-3019幅(mm)160質量(g)600奥行(mm)72有効断面積(mm2)27.7管接続口径1/2使用圧力(MPa)0~1シール方式メタルシール全高(mm)121ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)-5~60切替位置数3位置クローズドセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36983003
2025-03-16
用途: 牛舎のゲートに使用
農・林・水産業

納品に時間かかるかと思いましたがすぐに来ました。
ありがとうございました。

対象商品 : 36982967
2019-01-24
用途: 容器蓋の開閉

安価の割には軽量堅牢作動もスムースに動き場所も取らないのが気に入ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切替弁の特長と仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/180/
2022-07-01

エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする