曜日別特売
DVL-S-06-H44-080 ニードルバルブ(ダイヤル付チェック弁内蔵タイプ) CKD 36983064

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニードルバルブ(ダイヤル付チェック弁内蔵タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径D(Φmm)4トラスコ品番332-4923注文コード36983064品番DVL-S-06-H44-080
参考基準価格(税別)¥6,820販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

誰にでも簡単に数値調整でき、しかも正確。再現性が高く、調整ミスを防止できます。
ニードル回転数をダイヤルで数値表示できます。
ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られます。
アクチュエータの速度制御ができます。

適合チューブ外径D(Φmm)4質量(g)54使用流体圧縮空気流量(L/min(ANR))自由:170、制御80トラスコ品番332-4923使用圧力0.1~1MPa流量レンジ18~440[[リットル]]/min(制御流れ)流体温度(℃)5~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36983064
2021-03-18
用途: 設備のエアー流量の視える化

エアーの流量の目安になります。
段取り条件の数値化が出来て非常に便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
1が参考にしています
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする