ニードルバルブ(ダイヤル付チェック弁内蔵タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径D(Φmm)6 トラスコ品番332-4931 注文コード36983082 品番DVL-S-06-H66-020
参考基準価格(税別)¥6,820 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は適合チューブ外径D・トラスコ品番など10種類から選べます 他の種類を見る

誰にでも簡単に数値調整でき、しかも正確。再現性が高く、調整ミスを防止できます。
ニードル回転数をダイヤルで数値表示できます。
ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られます。
アクチュエータの速度制御ができます。

適合チューブ外径D(Φmm)6 質量(g)48 使用流体圧縮空気 流量(L/min(ANR))自由:300、制御:18 トラスコ品番332-4931 使用圧力0.1〜1MPa 流量レンジ18〜440[[リットル]]/min(制御流れ) 流体温度(℃)5〜60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:530

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36983064
2021-03-18
用途:
設備のエアー流量の視える化

エアーの流量の目安になります。
段取り条件の数値化が出来て非常に便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
1人が参考にしています
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする