タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36983536 品番 F12R-03SC-O
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。
タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。

適合チューブ外径D(Φmm)12 ねじ寸法TR3/8 トラスコ品番423-4529 材質(本体)プラスティック 質量(g)78.0 流体圧縮空気 使用温度範囲(℃)-5〜+60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05〜0.7 制御方向メーターアウト 使用流体圧縮空気 適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ 材質(ねじ部、ニードル部)金属 色(本体)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:521

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02122967
2020-07-10
用途:
自動包装機
株式会社ファンハウス 様 (製造業)

数カ所使ってますが、届くのも早いし今後も使用します。

対象商品:
02123064
2015-05-28
用途:
エアーシリンダーへ取付け引抜きのスピードを調整する

サイズ的に見て安価品であった。問題無く使用出来ている。

対象商品:
02122881
2015-05-06
用途:
エアーシリンダーへの取り付け

他のメーカーより安価品ですが、あと一歩コストダウンをお願いします。

対象商品:
02122967
2014-09-10
用途:
機械全般に使用してる
NTフィルム株式会社 様

チューブ注す所が弱いエアー漏れする時がある

対象商品:
02123046
2010-08-28
用途:
コンプレッサーのドレン排出口につけて室内から外へチューブにより配管するためにしようしております。

流量を精密に調節できる上、一度設定したものを固定できるため、非常に便利です。また、小型なためコンプレッサーの下の隙間での使用ができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする