タッチコネクターファイブミニスピードコントローラβ(ホワイトボディー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36984193 品番FMB4R-M3W-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。

適合チューブ外径D(Φmm)4 接続口径M3×0.5 使用流体空気 使用温度範囲-5〜60℃(凍結なき事) 使用圧力0.05〜0.7MPa 質量(g)12.5 仕様メーターアウトタイプ トラスコ品番158-7234

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36984193 FMB4R-M3W-0 48899347 FMB4R-M3W-O ファイブミニスピードコントローラβ 白 メーターアウト 千代田通商 ファイブミニスピードコントローラβ 白 メーターアウト 千代田通商 1個 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする