千代田通商
千代田通商の 駆動制御機器・スピードコントローラ
千代田通商の スピードコントローラー
タッチコネクターファイブミニスピードコントローラβ(ホワイトボディー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36984236
品番
FMB6R-01W-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,470
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。
適合チューブ外径D(Φmm)
6
接続口径
R1/8.0
使用流体
空気
使用温度範囲
-5〜60℃(凍結なき事)
使用圧力
0.05〜0.7MPa
質量(g)
18.0
仕様
メーターアウトタイプ
トラスコ品番
158-7277
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36984236
FMB6R-01W-0
48899383
FMB6R-01W-O
ファイブミニスピードコントローラβ 白 メーターアウト
千代田通商
1個
¥
1,298
税込
¥
1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)