曜日別特売
CG1KBA40-280Z CG Series(CG1KBA40) SMC 36984264

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG Series(CG1KBA40)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)280
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
内容量1個注文コード36984264品番CG1KBA40-280Z
参考基準価格(税別)¥16,780販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)280クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする