※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
タッチコネクターニップルユニオン(金属)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
10
4
6
8
10
12
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36985243
品番
CUN-10-00
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
材質(本体)
C3604(黄銅)
形状
ニップルユニオン
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
適合チューブ外径(Φmm)
10
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法A(mm)
63.8
寸法B(Φmm)
18
チューブ挿入長さ(mm)
25
質量(g)
56.4
トラスコ品番
327-0416