※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八興
八興の 継手・パイプ
八興の 継手
八興の ホース継手
ブレードホース専用継手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ホース内径(Φmm)
12
注文コード
36987273
品番
FTB-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合ホース内径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
適合ホース内径(Φmm)
12
トラスコ品番
328-1035
材質
真鍮
形状
ニップル
質量(g)
65
種類
ホース継手
使用圧力
1MPa
使用流体
空気・水
流体温度(℃)
0〜70
接続口径d
R1/2
適合ホース
TB-1218,STB-1217
接続口径D
R1/2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材