※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八興
八興の 継手・パイプ
八興の 継手
八興の ホース継手
ブレードホース専用継手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ホース内径(Φmm)
8
注文コード
36987352
品番
FTB-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合ホース内径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
適合ホース内径(Φmm)
8
トラスコ品番
328-1001
材質
真鍮
形状
ニップル
質量(g)
25
種類
ホース継手
使用圧力
1MPa
使用流体
空気・水
流体温度(℃)
0〜70
接続口径d
R1/4
適合ホース
TB-8135,STB-813
接続口径D
R1/4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材