ジョプラESシリーズ プラグ(おねじ取付用)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36988576 品番JF-02
参考基準価格(税別)¥157 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
モノタロウではこんなお得な商品も!
相手側取付サイズR1/4 仕様おねじ取付用 トラスコ品番218-7477 形状プラグ 材質(本体)ポリアセタール(POM) 質量(g)5 使用温度範囲(℃)0〜50 寸法L(mm)32 寸法H(mm)19 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)NBR 最高使用圧力(MPa)0.98 寸法A(mm)10 接続ねじ1/4 使用流体空気 常用使用圧力(MPa)1.0以下 接続ねじ種類Rc(PT)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:382

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-04
用途:
塗装ガンに
自動車・二輪車・自転車関連業

エアホースのワンタッチカプラもジョプラESシリーズをしているので、塗装ガンもこのジョプラのプラグにしてみたら、差し込みがスムーズになった気がします。錆びませんし、軽いのも良いですね。

対象商品:
36988576
2023-04-14
用途:
エアーコンプレッサーの配管部品として
製造業

とてもしっかりしたものでした
何も問題なく使用できています

1人が参考にしています
2021-09-18
用途:
塗装、エア工具等

Oリング入なので手締めだけでエア漏れなく使い回せて良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする