樹脂ツインカプラ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36988612 品番TL-1NR
参考基準価格(税別)¥3,901 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.98 トラスコ品番332-3048 質量(g)80 使用温度範囲0〜50℃ 分岐数2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:382

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36988612
2017-07-01
用途:
エア配管の継手
製造業

現場作業で機材の搬入時に少しでも軽くしたかったので購入。
取り扱いが楽で周囲の製品へのダメージが殆ど無いので良い。
耐久性に関してはこれから経過観察したい。

対象商品:
36988612
2014-03-30
用途:
コンクリート穿孔
株式会社Riku 様

以前はスチール製を使用していましたが、片付けにくいので、プラスチック製に変えました。使用してみて軽さや片付けやすさ予想以上で、ストレス無しで満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする