KYサンフーズ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 36988637 品番 E-KYS-12-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。

長さ(m)10 ナチュラル 用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管。 トラスコ品番212-3711 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー 質量(g)1296 使用温度範囲(℃)0〜65 内径(Φmm)12 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号適合 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃) 外径(Φmm)18 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 材質(補強材)ポリエステル繊維

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36988637
2020-02-21
用途:
冷却水と設備接続配管
製造業

素材規制のあるラインで使用、選択肢がこれしかないので比較しようがないが、もう少し柔軟性があれば使いやすくなると思われる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする