※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の カプラー/レバーカップリング
千代田通商の 分岐カプラー
フリージョイントX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36988777
品番
MFX-FJ3
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
フルフロー設計でエア工具の性能を最大限に引き出します。
使用中誤作動によるプラグ離脱を防止するロック機構付です。
無圧ワンタッチ接続が可能です。
分岐数
3
トラスコ品番
293-9070
形状
マニホールド
材質(本体)
黄銅
質量(g)
550
使用温度範囲(℃)
-5〜60
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1.5
寸法A(mm)
120
接続ねじ
1/2
寸法E(mm)
25
寸法B(mm)
92.5
寸法C(mm)
30
接続方式
ワンタッチ式
寸法P(mm)
38
使用流体
圧縮空気
材質(Oリング)
ニトリルゴム
接続ねじ種類
Rc