VG-1022 メーターボール アソー 36988795

VG-1022 メーターボール アソー 36988795
VG-1022 メーターボール アソー 36988795
VG-1022 メーターボール アソー 36988795
VG-1022 メーターボール アソー 36988795

メーターボール

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1/4
呼び径(A)8
内容量1個注文コード36988795品番VG-1022
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

メーターボールは、トルクが滑らかで気密性が高くなります。ゲージ側をGねじにしてあり配管も容易であり、従来の摺り合わせコック同様の低価格です。

呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番222-0822形状ストレート高さ(mm)20材質(本体)黄銅製(C3771BD)質量(g)72使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98以下接続G(めねじ)×Rcハンドル長さ(mm)61ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR面間距離L(mm)41ねじの呼びG1/4×Rc1/4材質(スピンドル)C3604、PTFE(フッ素樹脂)、ステンレス(SUS304)・PVCコーティング、C3604(クロムメッキ)バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-25
用途: 配管工事
株式会社ドゥサイエンス建設業・工事業

陸上ポンプに使用しています。
問題なく使用できるので気に入っています。

対象商品 : 36988813
2020-08-01
用途: 圧力計取付け
エムツーカンパニー

片側ストレートネジなので圧力計や圧力スイッチを取付けるのに良いと思い購入した。なので物に対しての不満はないが、モノタロウさんでは蝶ネジタイプを販売してないので、他社で蝶ネジタイプを購入した。

1が参考にしています
対象商品 : 36988813
2020-05-22
用途: 圧力計
教育・研究機関

圧力計に使用したが使いやすく良かった、大きさも丁度いい。

対象商品 : 36988795
2018-09-25
用途: ガス抜き用の汎用圧力計の補助
建設業・工事業

ガス抜きの口元装置に使用しました。早急に送っていただき、助かりました。

対象商品 : 36988813
2018-10-29
用途: 農業用潅水設備の圧力計取付
寺田農・林・水産業

モノタロウブランドの圧力計との組み合わせで使用しました。コスパが良い製品だと思います。

対象商品 : 36988813
2016-08-30
用途: いい

汚水ポンプのゲージに取り付けましたが、2年経過してもするする快適に回せます。真鍮やステンレスのハンドルのゲージコックのほうが見た目は良いですが、こちらのほうが操作が軽く固着もしづらいようです

対象商品 : 36988795
2015-12-08
用途: 配管の漏洩試験
東京防災設備株式会社

使いやすい。コックがもう少しコンパクトであればさらに良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする