千代田通商
千代田通商の ホース
千代田通商の チューブ
エルフレックス二重管チューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
36988892
品番
LE-8 BK 100m
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
スポット溶接のエア配管および水配管に最適です。
内径×外径(Φmm)
5.0×10
全長(m)
100
色
黒
使用圧力
0.8MPa(空気)、0.3MPa(水)
仕様
スパッタ防止用ポリウレタン
トラスコ品番
158-9610
質量(kg)
7.6
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
10
使用流体
空気、水
流体温度(℃)
-5〜60
中径(Φmm)
8