※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の ホース
千代田通商の チューブ
エルフレックス二重管チューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
36988935
品番
LE-12 BK 20m
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
スポット溶接のエア配管および水配管に最適です。
内径×外径(Φmm)
8.0×14
全長(m)
20
色
黒
使用圧力
0.8MPa(空気)、0.3MPa(水)
仕様
スパッタ防止用ポリウレタン
トラスコ品番
158-9644
質量(kg)
2.64
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
14
使用流体
空気、水
流体温度(℃)
-5〜60
中径(Φmm)
12