※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の ホース
千代田通商の チューブ
タッチチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(m)
100
注文コード
36989032
品番
TE-16-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥110,000
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐水性に優れています。
柔軟性に優れています。
トラスコ品番
222-9196
質量(kg)
12.7
色
黒
全長(m)
100
外径×内径(Φmm)
16×11.0
最小曲げ半径(mm)
30
使用圧力
0.8MPa(空気)、0.3MPa(水)
使用流体
空気、水
使用真空圧力
-100kPa
流体温度(℃)
-5〜60(空気)、0〜40(水)