※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UDN-303 ナラシマキエアリール ハタヤリミテッド 36989574 UDN-303 ナラシマキエアリール ハタヤリミテッド 36989574 UDN-303 ナラシマキエアリール ハタヤリミテッド 36989574

ナラシマキエアリール

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 36989574 品番 UDN-303
参考基準価格(税別)¥63,100 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ハンドルを回すだけで左右に自動で動き、手を添えずにホースをドラムに巻き取りができます。
ソフトウレタンホースを採用し、巻きぐせが少なく跳ね上がりません。冬場でも柔軟性を保持します。
ソケットタイププラグはワンタッチで、回転式ロック機構付。
1次側ホース先端はパージ機能プラグ付。
持ち運びのじゃまにならない折りたたみハンドル付。

ホース寸法(全長)(m)30 ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5 トラスコ品番310-8937 質量(kg)7.8 使用圧力1.5MPa 取付金具(二次側)ワンタッチロック付ソケット 取付金具(一次側)パージ付プラグ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×402×364

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36989635
2024-08-17
用途:
農業機械のメンテナンス
農・林・水産業

ホースが柔らかく使いやすく、巻き取りに手を添えなくて良いので、少し高いですが、気に入っています。

対象商品:
36989574
2021-09-17
用途:
はつり作業のエアホースとして

主に日東JEX-66ジェットタガネに10年以上使用。
ホースは先端部の劣化部分を数回切断したものの、ハードな使用状況にも関わらず、1度も交換しておらず、また、ホースは柔らかく取り回しも抜群で、ドラムの耐久性も良好です。
但し、ならしまき機能は他の方が記載されている様に、重くて全く役に立たず、使用開始早々に撤去しました。
ホースドラムはいろいろ購入しましたが、リピートするのはこの機種です。

2人が参考にしています
対象商品:
36989617
2016-04-16
用途:
ロードサービス
有限会社ジャッキアップ 様

気温が低い時でもホースが柔らかく扱いやすい。ホース巻取りもスムーズで良い。ドラムの首振り機能を追加するともっと使いやすくなると思う。

対象商品:
36989635
2016-05-25
用途:
主に農業機械のメンテナンス
卸売・小売業

ホースを引き出すのが重い。
なのでホースだけを持って引っ張って引き出そうとするとすぐ倒れる。
いちいちリールを押さえて引き出さないといけなくなるので作業効率が落ちる。
使いにくい。

安くはない買い物だったので残念です。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする