曜日別特売
UDN-302 ナラシマキエアリール ハタヤリミテッド 36989635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UDN-302 ナラシマキエアリール ハタヤリミテッド 36989635
UDN-302 ナラシマキエアリール ハタヤリミテッド 36989635
UDN-302 ナラシマキエアリール ハタヤリミテッド 36989635

ナラシマキエアリール

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホース寸法(全長)(m)30
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0
内容量1台注文コード36989635品番UDN-302
参考基準価格(税別)¥52,400販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ハンドルを回すだけで左右に自動で動き、手を添えずにホースをドラムに巻き取りができます。
ソフトウレタンホースを採用し、巻きぐせが少なく跳ね上がりません。冬場でも柔軟性を保持します。
ソケットタイププラグはワンタッチで、回転式ロック機構付。
1次側ホース先端はパージ機能プラグ付。
持ち運びのじゃまにならない折りたたみハンドル付。

ホース寸法(全長)(m)30ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0トラスコ品番310-8929質量(kg)7.1使用圧力1.5MPa取付金具(二次側)ワンタッチロック付ソケット取付金具(一次側)パージ付プラグ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×402×364
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36989635
2024-08-17
用途: 農業機械のメンテナンス
農・林・水産業

ホースが柔らかく使いやすく、巻き取りに手を添えなくて良いので、少し高いですが、気に入っています。

対象商品 : 36989574
2021-09-17
用途: はつり作業のエアホースとして

主に日東JEX-66ジェットタガネに10年以上使用。
ホースは先端部の劣化部分を数回切断したものの、ハードな使用状況にも関わらず、1度も交換しておらず、また、ホースは柔らかく取り回しも抜群で、ドラムの耐久性も良好です。
但し、ならしまき機能は他の方が記載されている様に、重くて全く役に立たず、使用開始早々に撤去しました。
ホースドラムはいろいろ購入しましたが、リピートするのはこの機種です。

2が参考にしています
対象商品 : 36989617
2016-04-16
用途: ロードサービス
有限会社ジャッキアップ

気温が低い時でもホースが柔らかく扱いやすい。ホース巻取りもスムーズで良い。ドラムの首振り機能を追加するともっと使いやすくなると思う。

対象商品 : 36989635
2016-05-25
用途: 主に農業機械のメンテナンス
卸売・小売業

ホースを引き出すのが重い。
なのでホースだけを持って引っ張って引き出そうとするとすぐ倒れる。
いちいちリールを押さえて引き出さないといけなくなるので作業効率が落ちる。
使いにくい。
安くはない買い物だったので残念です。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする