ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
アースリール 20m
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36989696
品番
SE-20
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
静電気による爆発事故を防ぎます。
特性
アース付
用途
アースクリップを接地部に挟むだけで、移動貯蔵タンクや給油タンク車など静電気による爆発が発生する恐れのある液体危険物の取り扱いや感電事故の危険のある高所作業車の活線付近での作業も安心です。
トラスコ品番
322-2365
質量(kg)
1.7
定格電流(A)
(アースクリップ仕様)20
電線長さ(m)
20
電線仕様-太さ(mm
2
)
0.75(補強ワイヤ入)
抵抗値
500mΩ以下