※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CG Series(CG1LA20)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ストローク(mm)
130
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
注文コード
36989986
品番
CG1LA20-130Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,580
この商品は
ストローク・ポートねじの種類
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
130
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
CADデータダウンロード