空研
空研の 締付・穴あけ(空圧工具)
空研の エアーインパクトレンチ
エアインパクトレンチ(大型)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36989994
品番
KW-3800P
参考基準価格(税別)
¥226,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
高い締め付け能力が得られます。
耐久性に優れています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
エアーインパクトレンチ 軽量・中トルクタイプ、ツインハンマー 1492Nm、25.4mm角
モノタロウ
¥
39,980
¥
43,978
税込
ソケット差込角(mm)
25.4
能力ボルト径(mm)
38
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
3700
空気消費量(m
3
/min)
0.60
ホース取付口
Rc3/8
排気方向
後方
全長(mm)
254
種別
N型クラッチ
用途
タイヤ脱着作業に。
トラスコ品番
295-4427
質量(kg)
7.4
使用空気圧力(MPa)
0.6
実用トルク範囲(N・m)
300〜1370
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。