エアインパクトレンチ(大型)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 36990012 品番 KW-4500G
参考基準価格(税別)¥261,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

高い締め付け能力が得られます。
耐久性に優れています。

ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)45 最大締付トルク(N・m)2450 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700 空気消費量(m3/min)0.75 ホース取付口Rc1/2 排気方向後方 全長(mm)365 種別N型クラッチ 用途タイヤ脱着作業に。 トラスコ品番295-4443 質量(kg)10.7 使用空気圧力(MPa)0.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36989994
2020-07-06
用途:
トレーラー16輪タイヤ交換用
株式会社平伸機工 様

軽くて高トルクがあり、狭い所での作業に使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする