曜日別特売
KW-14HP-2 エアインパクトレンチ(中型) 空研 36990037

エアインパクトレンチ(中型)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
最大締付トルク(N・m)350
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6300
内容量1台注文コード36990037品番KW-14HP-2
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

高い締め付け能力が得られます。
耐久性に優れています。

用途
タイヤ脱着作業に。
ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16最大締付トルク(N・m)350無負荷回転数(min-1[r.p.m])6300空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口Rc1/4排気方向前方全長(mm)228種別シングルハンマートラスコ品番295-4303質量(kg)2.9使用空気圧力(MPa)0.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36990037
2017-11-30
用途: タイヤ交換
卸売・小売業

使い勝手は非常に良いのですが、作業に使うには重すぎるのだけが難点です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする