空研
空研の 締付・穴あけ(空圧工具)
空研の エアーインパクトレンチ
エアインパクトレンチ(大型)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
能力ボルト径(mm)
45
注文コード
36990073
品番
KW-4500GL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥256,400
この商品は
能力ボルト径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
高い締め付け能力が得られます。
耐久性に優れています。
ソケット差込角(mm)
25.4
能力ボルト径(mm)
45
最大締付トルク(N・m)
2450
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
3700
空気消費量(m
3
/min)
0.75
ホース取付口
Rc1/2
排気方向
後方
全長(mm)
531
種別
N型クラッチ
用途
タイヤ脱着作業に。
トラスコ品番
295-4451
質量(kg)
11.6
使用空気圧力(MPa)
0.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36990073
KW-4500GL
35693594
KW-4500GL(本体)
超軽量N型インパクトレンチ
空研
1台
¥
199,800
税込
¥
219,780
注文コードが変更になりました