空研
空研の 締付・穴あけ(空圧工具)
空研の エアーインパクトレンチ
3/4"SQ中型インパクトレンチ(19mm角)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36990091
品番
KW-20P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥85,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高い締め付け能力が得られます。
耐久性に優れています。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
最大締付トルク(N・m)
650
用途
コンクリート金型のボルト脱着作業に。
トラスコ品番
295-4371
種別
ロッキングドッククラッチ
全長(mm)
241
質量(kg)
4.2
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.47
ソケット差込角(mm)
19
能力ボルト径(mm)
20
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
前方
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36990091
KW-20P
35693533
KW-20P(本体)
中型インパクトレンチ
空研
1台
¥
64,980
税込
¥
71,478
注文コードが変更になりました