空研
空研の 締付・穴あけ(空圧工具)
空研の エアーインパクトレンチ
3/4"SQ中型インパクトレンチ(19mm角)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36990116
品番
KW-20PI
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高い締め付け能力が得られます。
耐久性に優れています。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
3800
最大締付トルク(N・m)
870
用途
コンクリート金型のボルト脱着作業に。
トラスコ品番
295-4389
種別
ロッキングドッククラッチ
全長(mm)
253
質量(kg)
6.2
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.60
ソケット差込角(mm)
19
能力ボルト径(mm)
22
ホース取付口
Rc3/8
排気方向
前方
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。