KW-230P エアインパクトレンチ(中型) 空研 36990134

エアインパクトレンチ(中型)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 最大締付トルク(N・m)800 注文コード36990134 品番KW-230P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥91,500
この商品は最大締付トルクなど6種類から選べます 他の種類を見る

高い締め付け能力が得られます。
耐久性に優れています。

ソケット差込角(mm)19 能力ボルト径(mm)22 最大締付トルク(N・m)800 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300 空気消費量(m3/min)0.47 ホース取付口Rc3/8 排気方向後方 全長(mm)216 種別ピンレスハンマー 用途タイヤ脱着作業に。 トラスコ品番295-4397 質量(kg)4 使用空気圧力(MPa)0.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36990134 KW-230P 35693542 KW-230P(本体) 中型インパクトレンチ 空研 中型インパクトレンチ 空研 1台 68,980 税込75,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36990037
2017-11-30
用途:
タイヤ交換
卸売・小売業

使い勝手は非常に良いのですが、作業に使うには重すぎるのだけが難点です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする