エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 締付・穴あけ(空圧工具)
エス・ピー・エアーの エアーインパクトレンチ
超軽量12.7角インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36990195
品番
SP-7143DX
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
持ちやすく滑らないラバーグリップを装備しています。
エアレギュレーター内蔵です。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
最大締付トルク(N・m)
320
用途
乗用車のタイヤ作業、小型トラックのUボルト脱着作業など。
トラスコ品番
334-0236
種別
ダイナジョークラッチ
全長(mm)
175
質量(kg)
1.36
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.6
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
16
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
後方
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。