ベッセル
ベッセルの 締付・穴あけ(空圧工具)
ベッセルの エアーインパクトレンチ
エアーインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36990317
品番
GT-P18J
参考基準価格(税別)
¥69,300
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
ソケット差込角(mm)
19
能力ボルト径(mm)
16〜20
最大締付トルク(N・m)
460.9
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
使用空気圧力(MPa)
0.6
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
前方
全長(mm)
240
種別
シングルハンマー
用途
高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。
トラスコ品番
292-3947
質量(kg)
4.2
空気消費量(m
3
/min)
0.52
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。