ベッセル
ベッセルの 締付・穴あけ(空圧工具)
ベッセルの エアーインパクトレンチ
エアーインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36990371
品番
GT-S32RW
参考基準価格(税別)
¥156,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
1回転で2打撃するため安定した締め付けができます。
使用頻度の高いラインでの耐久性が優れています。
摩耗に強い高精度部品の組み合わせにより連続作業でもトルクとスピードが落ちません。
用途
一般産業、組み立て、分解作業に。
PCパイルやポールの金型作業用、橋梁・建設・造船・建機製造などに。
ソケット差込角(mm)
25.4
能力ボルト径(mm)
33
最大締付トルク(N・m)
1300
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
3600
使用空気圧力(MPa)
0.6
ホース取付口
Rc1/2
排気方向
上方
全長(mm)
380
種別
ダブルハンマー
トラスコ品番
319-9614
質量(kg)
12.2
空気消費量(m
3
/min)
1.0
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。