ベッセル
ベッセルの 締付・穴あけ(空圧工具)
ベッセルの エアーインパクトレンチ
エアーインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36990457
品番
GT-S220W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥112,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
1回転で2打撃するため安定した締め付けができます。
使用頻度の高いラインでの耐久性が優れています。
摩耗に強い高精度部品の組み合わせにより連続作業でもトルクとスピードが落ちません。
用途
一般産業、組み立て、分解作業に。
PCパイルやポールの金型作業用、橋梁・建設・造船・建機製造などに。
ソケット差込角(mm)
19
能力ボルト径(mm)
22
最大締付トルク(N・m)
843.4
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4400
使用空気圧力(MPa)
0.6
ホース取付口
Rc3/8
排気方向
上方
全長(mm)
334
種別
ダブルハンマー
トラスコ品番
292-3840
質量(kg)
6.85
空気消費量(m
3
/min)
0.7
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。