ベッセル
ベッセルの 締付・穴あけ(空圧工具)
ベッセルの エアーインパクトレンチ
エアーインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36990475
品番
GT-S6MLRB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
1回転で2打撃のため安定した締め付けができます。
使用頻度の高いラインでの耐久性に優れています。
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
5〜6
最大締付トルク(N・m)
39
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
空気消費量(m
3
/min)
0.25
ホース取付口
G1/4
排気方向
前方
全長(mm)
200
種別
ダブルハンマー
用途
一般産業、組み立て、分解作業に。
トラスコ品番
292-3815
質量(kg)
1.1
使用空気圧力(MPa)
0.6
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。