ベッセル
ベッセルの 締付・穴あけ(空圧工具)
ベッセルの エアーインパクトレンチ
エアーインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36990502
品番
GT-S70WK
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
1回転で2打撃のため安定した締め付けができます。
使用頻度の高いラインでの耐久性に優れています。
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
6〜8
最大締付トルク(N・m)
98
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
空気消費量(m
3
/min)
0.39
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
全長(mm)
231
種別
ダブルハンマー
用途
一般産業、組み立て、分解作業に。
トラスコ品番
292-3823
質量(kg)
1.3
使用空気圧力(MPa)
0.6
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。