ベッセル
ベッセルの 締付・穴あけ(空圧工具)
ベッセルの エアーインパクトレンチ
エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36990545
品番
GT-3800LX
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
全長が短く、奥行きのない場所、リフトアップでの下方向からの締め付けに適しています。
ソケット差込角(mm)
25.4
能力ボルト径(mm)
39
最大締付トルク(N・m)
1607
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4100
空気消費量(m
3
/min)
0.7
ホース取付口
Rc1/2
排気方向
後方
全長(mm)
520
種別
シングルハンマー
用途
高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。
トラスコ品番
323-8938
質量(kg)
9.8
使用空気圧力(MPa)
0.6
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。