瓜生製作
瓜生製作の 締付・穴あけ(空圧工具)
瓜生製作の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチピストル型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36990703
品番
UW-10SHK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥56,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
1回転2打撃で締め付けるため安定した締め付けが可能です。
締め付けが滑らかな汎用タイプ。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
6500
最大締付トルク(N・m)
180
用途
自動車関係等・一般産業用。
トラスコ品番
211-6162
種別
ダブルハンマー
全長(mm)
183
質量(kg)
2.13
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.45
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
10〜12
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
前方
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。