BRH-1U(R) リベッティングハンマ 瓜生製作 36990782

リベッティングハンマ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 無負荷打撃数(min-1)2800 注文コード36990782 品番BRH-1U(R)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,300
この商品は無負荷打撃数など3種類から選べます 他の種類を見る

小径のカシメ、作業用工具です。

無負荷打撃数(min-1)2800 空気消費量(m3/min)0.34 ホース取付口Rc1/4 全長(mm)122 用途スナップのカシメ、ピンの打ち込み作業に。 トラスコ品番211-6120 質量(kg)1.05 使用空気圧力(MPa)0.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36990782 BRH-1U(R) 59778538 BRH-1U リベティングハンマ ピストル型 瓜生製作 リベティングハンマ ピストル型 瓜生製作 1台 39,980 税込43,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36990764
2020-07-09
用途:
歯科技工士です。鋳造物や技工の掘り出しに便利です。
春デンタル 様 (医療・福祉・介護関連業)

小さくてパワーがあり良いです。最初に購入した桐生製作所のこのハンマーは耐久性も抜群で30年以上使ってました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートブレーカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/537/
2022-06-24

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする