瓜生製作
瓜生製作の はくり工具
瓜生製作の エアーハンマー
リベッティングハンマ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36990807
品番
BRH-5U(R)
参考基準価格(税別)
¥47,200
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
小径のカシメ、作業用工具です。
無負荷打撃数(min
-1
)
1800
空気消費量(m
3
/min)
0.37
ホース取付口
Rc1/4
全長(mm)
189
用途
スナップのカシメ、ピンの打ち込み作業に。
トラスコ品番
211-6138
質量(kg)
1.4
使用空気圧力(MPa)
0.6