ベッセル
ベッセルの 締付・穴あけ(空圧工具)
ベッセルの エアーインパクトレンチ
エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36990825
品番
GT-2500LF
参考基準価格(税別)
¥122,500
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
全長が短く、奥行きのない場所、リフトアップでの下方向からの締め付けに適しています。
ソケット差込角(mm)
19
能力ボルト径(mm)
25
最大締付トルク(N・m)
961
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4400
空気消費量(m
3
/min)
0.7
ホース取付口
Rc3/8
排気方向
上方
全長(mm)
478
種別
シングルハンマー
用途
高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。
トラスコ品番
297-7222
質量(kg)
7.3
使用空気圧力(MPa)
0.6
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。