ベッセル
ベッセルの 締付・穴あけ(空圧工具)
ベッセルの エアーインパクトレンチ
エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36990843
品番
GT-2500PF
参考基準価格(税別)
¥114,300
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
全長が短く、奥行きのない場所、リフトアップでの下方向からの締め付けに適しています。
ソケット差込角(mm)
19
能力ボルト径(mm)
25
最大締付トルク(N・m)
961
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
3200
使用空気圧力(MPa)
0.6
ホース取付口
Rc3/8
排気方向
後方
全長(mm)
242
種別
シングルハンマー
用途
高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。
トラスコ品番
297-7231
質量(kg)
6.2
空気消費量(m
3
/min)
0.60
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。