ベッセル
ベッセルの 締付・穴あけ(空圧工具)
ベッセルの エアーインパクトレンチ
エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
最大締付トルク(N・m)
1765
注文コード
36990861
品番
GT-4200LF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥162,400
この商品は
最大締付トルク
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
全長が短く、奥行きのない場所、リフトアップでの下方向からの締め付けに適しています。
ソケット差込角(mm)
25.4
能力ボルト径(mm)
42
最大締付トルク(N・m)
1765
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
3200
空気消費量(m
3
/min)
1.0
ホース取付口
Rc1/2
排気方向
上方
全長(mm)
547
種別
シングルハンマー
用途
高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。
トラスコ品番
297-7265
質量(kg)
13.3
使用空気圧力(MPa)
0.6
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。