ベッセル
ベッセルの 締付・穴あけ(空圧工具)
ベッセルの エアーインパクトレンチ
エアーインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
最大締付トルク(N・m)
245.2
注文コード
36990983
品番
GT-1600VPL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥59,300
この商品は
最大締付トルク
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
外径が小さく、建設機械、特装車組み立て等狭い場所での作業に適しています。
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
16
最大締付トルク(N・m)
245.2
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
空気消費量(m
3
/min)
0.4
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
全長(mm)
199
種別
シングルハンマー
用途
高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。
トラスコ品番
297-7176
質量(kg)
1.95
使用空気圧力(MPa)
0.6〜0.8
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
商品説明動画
Air Impact Wrench
参考になった