日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の 締付・穴あけ(空圧工具)
日本ニューマチック工業の エアーラチェットレンチ
エアラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36991141
品番
NRR-8B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
8
最大締付トルク(N・m)
20
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
200
空気消費量(m
3
/min)
0.1
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
前方
全長(mm)
169
用途
自動車エンジンルーム内の狭所作業に。
トラスコ品番
111-5545
質量(kg)
0.54
使用空気圧力(MPa)
0.6
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。