SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 締付・穴あけ(空圧工具)
SHINANO(信濃機販)の エアーラチェットレンチ
エアーラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36991166
品番
SI-1320A
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
160
最大締付トルク(N・m)
80
用途
機械等の整備・分解に。
トラスコ品番
337-6311
全長(mm)
265
質量(kg)
1.13
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.21
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
12
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
前方
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。