エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 締付・穴あけ(空圧工具)
エス・ピー・エアーの エアーラチェットレンチ
ハイブリットラチェットジャンボ
(2件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36991202
品番
SP-1170
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
固いボルトも内蔵されたインパクトラチェット機構を使って手作業で外せます。
用途
高トルクが必要な作業。
農機具の爪交換に最適。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
210
最大締付トルク(N・m)
350
仕様
レギュレーター内蔵
トラスコ品番
332-1215
全長(mm)
580
質量(kg)
4.15
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.6
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
14
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
後方
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。