エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 締付・穴あけ(空圧工具)
エス・ピー・エアーの エアーラチェットレンチ
360度首振りエアーラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36991245
品番
SP-1133RH-2
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ヘッドが360°回転します。90°毎に位置が決められます。
レバーを引くのに手が当たってしまう所でもレバーの向きを変えて作業できます。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
160
最大締付トルク(N・m)
30
用途
自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。
トラスコ品番
319-7174
全長(mm)
254
質量(kg)
1.2
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.2
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
12
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
前方
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。