空研
空研の 締付・穴あけ(空圧工具)
空研の エアーインパクトドライバ
1/4"Hex小型インパクトドライバー6.35mm6角穴ニップル仕様
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36991385
品番
KW-50S
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
エンジン周り整備作業等小径ねじ作業に最適です。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10500
最大締付トルク(N・m)
27
ねじ締め能力(mm)
2.7〜5.0
用途
二輪車・軽自動車のねじ脱着作業。
トラスコ品番
326-6168
全長(mm)
184
質量(kg)
0.77
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.2
チャック
ビットスリーブ式
ホース取付口
Rc1/4
差込口
(ビット)6.35mm
排気方向
横方
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。